Vaso hexagonal para tornillos de cabeza hexagonal con cuadradillo 3/8″ 43 mm

Número de artículo: 98 37 11
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Comprobado hasta 1.000 V
Denominación del fabricante KNIPEX
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado Identificación CE
Área EX no
Color rojo
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 3/8 pulgada
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 11 mm
Tipo de producto Vaso
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a; pavonado/a
Longitud total 43 mm
Accionamiento Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos

Identificación y clasificación

Número de artículo 98 37 11
EAN / GTIN 4003773020585
Número del fabricante 98 37 11
Número L L70010 1583
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • para cabezas de tornillo hexagonales métricas o en pulgadas
  • Herramienta básica cromada

Característica:

  • Anchura de los planos S: 11 mm
  • Diámetro lado activo d máx.: 20,0 mm
  • Escuadra de conexión: 3/8in

Norma:

IEC 60900