{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Test effettuato fino a | 1.000 V | |
| Denominazione originale prodotto | KNIPEX | |
| Sigillo di qualità e test | VDE | |
| Direttiva / Etichettatura | Marcatura CE | |
| Area EX | no | |
| Colore | rosso | |
| Dimensioni del motore, Quadro interno | 3/8 pollice | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 11 mm | |
| Tipo di prodotto | Bussola | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. brunita; es. cromata | |
| Lunghezza complessiva | 43 mm | |
| Trasmissione | Quadro interno | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 98 37 11 | |
| EAN / GTIN | 4003773020585 | |
| Codice del produttore | 98 37 11 | |
| Numero-L | L70010 1583 | |
| Produttore/persona responsabile | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |