Tool24 Locker – Sistema maestro EN, Tipo: 450/10

Número de artículo: 979310 450/10
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Interfaz: Hoffmann Group Connected

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Interfaz Hoffmann Group Connected
Serie Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Altura 1.965 mm
Anchura 1.100 mm
Profundidad 500 mm
Altura útil compartimiento (1) 300 mm
Altura útil compartimiento (2) 460 mm
Anchura útil compartimiento 450 mm
Profundidad útil compartimiento 450 mm
Cantidad de compartimentos 10
Capacidad de carga por compartimiento 25 kg
Sistema operativo Inglés
Peso 210 kg
Tipo de producto Sistema de salida de mercancías

Identificación y clasificación

Número de artículo 979310 450/10
EAN / GTIN 4062406134761
Número del fabricante 979310 450/10
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de salida de mercancías con departamentos de diferentes tamaños para asegurar una retirada individual segura y completamente documentada. Los tamaños de departamento permiten el almacenamiento de artículos relativamente grandes y están preparados para la carga de baterías. Una iluminación interior LED de serie facilita tanto el reconocimiento de los departamentos de apertura automática en entornos oscuros como la propia retirada. La regleta LED a lo largo de los departamentos facilita asimismo los procesos de retirada y llenado.
Paredes perforadas montados a ambos lados permiten la colocación flexible de un monitor táctil en las variantes maestro. Asimismo, se pueden colocar ganchos y soportes GARANT easyFix, así como todos los demás accesorios para paneles perforados de nuestro catálogo.
El sistema maestro se puede ampliar y combinar con otros armarios esclavos de cualquier variante de hardware Tool24.
Este artículo es compatible con las soluciones de Connected Software de Hoffmann Group.
Con este artículo adquiere un elemento básico para su producción en red digital. El aumento de la productividad es posible con el módulo de software correspondiente.
Sistema de salida individual para el almacenamiento de artículos relativamente grandes en departamentos con 460 mm de altura y 450 mm tanto de anchura como de profundidad.

Aplicación:

Sistema de salida individual automático para el almacenamiento y la gestión de artículos incluso voluminosos, como p. ej. EPI relativamente grandes, herramientas eléctricas y manuales o nuestra maleta organizada de plástico L-BOXX®.

Colocación:

Cantidad de departamentos × altura en mm: 8 × 300; 2 × 460

Volumen de suministro:

Sistema maestro EN con pantalla táctil de 22 pulgadas, escáner de códigos de barras, PC incluido paquete de software Basic, sistema operativo en inglés.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

Todos los departamentos están preparados para la realización de una alimentación eléctrica a través de caja de registro. La conexión de dispositivos de carga individuales debe realizarla el cliente. Los datos de peso de las especificaciones técnicas se refieren a armarios del sistema de ampliación, es decir, sin PC ni pantalla.
Son posibles departamentos con ventana, colores y medidas individuales (tamaños de departamentos, anchuras y profundidades de armarios).
Consulte a su asesor técnico.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de salida de mercancías con protección de acceso para personas con autorización para la retirada, el almacenamiento y la gestión de artículos.
  • Lector de códigos de barras para escanear artículos.
  • Gestión, control de llenado y retirada mediante monitor de pantalla táctil (Mastersystem).
  • Almacenar los artículos solamente en estado limpio, purificado.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No almacenar recipientes con líquidos y gases, así como sustancias que estén clasificadas como mercancías peligrosas.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No cambiar la iluminación LED montada.