{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Bastidor | |
| Recubrimiento | Galvanizado/a | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Auszüge | |
| Serie | Tool24 Smartline | |
| Descripción compartimento / departamento | 1 | |
| Con tecnología de extracción | sí | |
| Bloqueo de apertura de cajones | sí | |
| Opciones de asiento para portaherramientas | sí | |
| Número de soportes transversales | 24 ud. | |
| Distancia entre ejes A | 82 mm | |
| Para alojamientos para herramientas | C5 | |
| Cantidad portaherramientas | 192 ud. | |
| Con bandejas telescópicas verticales | sí | |
| Número total de bandejas telescópicas verticales | 4 ud. | |
| Guías bandeja telescópica vertical | Guía por el suelo | |
| Tipo de bandeja telescópica vertical | Panel perforado extraíble vertical | |
| Anchura frontal bandeja telescópica vertical BfV | 155 mm | |
| Departamento vertical extraíble, altura útil HnV | 1.750 mm | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Distancia entre orificios | 37 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Capacidad de carga | 600 kg; 2.400 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | sí | |
| Pieza descrita | Vertikalauszug (je Auszug); Vertikalschrank gesamt | |
| Material | Acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Tipo de producto | Sistema de salida de mercancías | |
| Posición de montaje | Fijación a la pared; Fijación al suelo | |
| Peso | 320 kg | |
| Intervalo de empleo | Puesto de trabajo CNC | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 717 mm | |
| Fondo total Tg | 750 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1; 2 | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 979101 C5 | |
| EAN / GTIN | 4062406134020 | |
| Número del fabricante | 979101 C5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |