{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Fronten | |
| Serie | Tool24 Locker | |
| Denominación del fabricante | Tool24 Locker | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Frontales puerta | cerrado/a | |
| Forma de manija de puerta | Barra de agarre | |
| Ventilación del armario | no | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Con retícula panel perforado | sí | |
| Forma del orificio | forma cuadrangular | |
| Anchura de orificio | 9 mm | |
| Altura de orificio | 9 mm | |
| Distancia entre orificios | 37 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | sí | |
| Modelo estructura inferior | Zócalo cerrado | |
| Con pantalla | sí | |
| Diagonal pantalla | 22 pul | |
| Pantalla táctil | sí | |
| Idioma | Alemán | |
| Con interruptor de encendido-apagado propio | no | |
| Tipo de producto | Sistema de salida de mercancías | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 200 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 800 mm | |
| Fondo total Tg | 500 mm | |
| Altura total Hg | 1.965 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 800 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 500 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 1.965 mm | |
| Iluminación incorporada | sí |
| Número de artículo | 979300 300/14 | |
| EAN / GTIN | 4062406134747 | |
| Número del fabricante | 979300 300/14 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |