ESD cajas de almacenamiento a la vista, negro, Tipo: AA1

Número de artículo: 972321 AA1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
684 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 65 mm
Anchura 130 mm
Profundidad 100 mm
Color negro
Tipo de producto Cajas de almacenamiento a la vista

Identificación y clasificación

Número de artículo 972321 AA1
EAN / GTIN 4067263037101
Número del fabricante 972321 AA1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajas de almacenamiento a la vista de polipropileno resistente y duradera. Elevada capacidad de carga gracias a las bases y los paneles laterales reforzados. Huecos de retención ergonómicos en la parte delantera. Interior pulido liso para facilitar la retirada y limpieza. Posiciones de marcaje gracias a tiras de rotulación delante y mediante tarjetas (con el tamaño de tarjeta de crédito 85,6 × 54 mm) detrás. Las cajas de almacenamiento a la vista del mismo ancho se pueden apilar con puntos de rejilla.

Nota:

Para la fijación en paredes perforadas se necesitan soportes para cajas GARANT easyFix Universal n.° 955810 tam. 100.