Carros de taller ESD, 20×16G, Cantidad de cajones: 6

Número de artículo: 971750 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
11 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de cajones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Desbloqueo individual de cajones: Monomanual
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga cajón/estante extraíble 40 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 20×16G
Cajones superficie útil en G 20×16
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 1.000 mm
Anchura 800 mm
Profundidad 500 mm
Altura frontal de cajón 75 mm; 75 mm; 75 mm; 125 mm; 200 mm; 200 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 400 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 16
Cantidad de cajones 6
Peso 71 kg
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 971750 6
EAN / GTIN 4062406783846
Número del fabricante 971750 6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carro de taller conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Bandeja de chapa de acero conductora con recubrimiento de pintura en polvo al horno , y bandeja conductora adicional con departamentos para piezas pequeñas y soporte para botes de poliamida, resistente a los arañazos y protector de superficies. Ruedas conductoras eléctricamente con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables provistas de rodamientos de bolas, con recubrimiento de rodadura que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protección de fibras. Ruedas orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.
Provisto de cierre central con cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Adecuado para el uso en EPA con recubrimiento de suelo conductor. La puesta a tierra se realiza a través de las ruedas; no se necesita una conexión de puesta a tierra separada. Todas las piezas de plástico están realizadas con capacidad conductora para evitar cargas en la superficie.

Norma:

DIN EN 61340-5-1.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos móviles en el propio lugar.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estantes extraíbles para la sujeción de L-BOXX (n.° de art.
  • 914574, 914575).
  • Estante de almacenamiento para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Montar tornillos de banco (opción) solo en el tablero de trabajo de bambú.
  • Tener en cuenta las instrucciones de montaje del tornillo de banco.
  • Instale como máximo un cajón interior en el compartimento del armario del ToolTruck (n.° de art.
  • 914560, 914564, 914568).

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el carro de taller o en el banco de trabajo sobre ruedas.
  • No transportar personas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No exponer a choques el carro de taller y el banco de trabajo sobre ruedas.