Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario personalizable con puerta batiente de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 500/F

Número de artículo: 956000 500/F

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 956000 500/F
EAN / GTIN 4045197180049
Número del fabricante 956000 500/F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.
  • Puertas con plegado de seguridad, reforzadas y a prueba de torsión, suministrable con puerta batiente como modelo de chapa maciza o con ventana de policarbonato. Si se usa sin puertas, el armario se puede usar como una estantería abierta.

El armario con puertas batientes está equipado con puertas plegables de chapa maciza.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, integradas en mango giratorio. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios personalizables ver n.º 957000 − 957100.
  • Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
  • Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no supere la altura útil.