Punteras huecas con collar de plástico 200 unidades de cada tipo

Número de artículo: 97 99 331
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 97 99 331
EAN / GTIN 4003773076421
Número del fabricante 97 99 331
Número L L70010 1413
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Descripción:

  • Embudo de inserción de polipropileno
  • resistente al calor hasta 105°C
  • Material: E-Cu
  • Estañado galvánico superficial
  • Grosor mínimo de la capa 3µm
  • Dimensión nominal: 0,75 mm²
  • Contenido:200 unidades
  • Color de identificación: gris