• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mordaza intercambiable para terminales no aislados de compresión, de tubo y crimp conforme a DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados de compresión, de tope y crimp conforme a DIN 46341 y DIN 46267

Número de artículo: 97 49 11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Engarce

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 97 49 11
EAN / GTIN 4003773076902
Número del fabricante 97 49 11
Número L L70010 1424

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: terminales de cable de crimpado, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpado, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267 4/6/10 mm²

Característica:

  • Aplicación: terminales de cable de crimpado, de tubo y de compresión sin aislamiento según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores de crimpado, de tope y de compresión sin aislamiento según DIN 46341 y DIN 46267
  • Capacidad milímetro cuadrado: 4 / 6 / 10 mm²
  • Número de nidos: 3
  • AWG: 12 / 10 / 8