Tornillo de banco paralelo con estribo de sujeción, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967270 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
72 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Abertura de sujeción 125 mm
Abertura de sujeción 18 mm - 75 mm
Las mordazas de sujeción de tubos n.º 967285 sujetan tubos con ⌀ exterior 3/8 − 2.1/2 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 6,5 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967270 100
EAN / GTIN 4045197612724
Número del fabricante 967270 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada. Con apertura hacia delante. Mordazas de sujeción fresadas, templadas en la superficie. Gran profundidad de sujeción. Husillo resistente con rosca trapecial. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía reajustable; superficie de yunque ancha templada.

Aplicación:

Para la sujeción en plataformas de trabajo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Partes opcionales:

Mordazas de sujeción de tubos n.º 967285.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar solo en interiores.
  • Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
  • Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
  • Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
  • Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.
  • Utilizar el tornillo de banco solo con la llave de husillo suministrada.

Utilización indebida
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
  • No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción.