Escalera de aluminio, escalera de tarima de ascenso por los dos lados, número posible de peldaños 2×3 – 2×5

Número de artículo: 966520 2X5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de peldaños Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Orientación de los largueros forma cónica
Anchura inferior exterior 0,49 m
Número de piezas de escalera 2
Modelo peldaño Nivel
Número de escalones por sección de escalera 5
Profundidad de escalón 80 mm
Distancia de escalones 235 mm
Unión del escalón al larguero Con atornillado
Altura de trabajo aprox. 2,75 m
Superficie peldaño Estriado
Inclinación 20 grados
Transitabilidad por los dos lados
Norma DIN EN 131
Capacidad de carga 150 kg
Peso 7,3 kg
Longitud de la escalera 1,16 m
Color plateado
Tipo de producto Escalera de tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 966520 2X5
EAN / GTIN 4045197795946
Número del fabricante 966520 2X5
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Peldaños y largueros de aluminio con unión atornillada firme entre peldaño y larguero, con peldaños estriados de 80 mm de profundidad. Estabilidad elevada gracias a su construcción cónica. Patas de escalera antideslizantes. Inclinación de la escalera 20°. Distancia entre peldaños 235 mm.

Norma:

Según DIN EN 131.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Comprobar la escalera después de la entrega.
  • Antes de cada uso, inspeccionar visualmente la escalera para comprobar que no presenta daños y que su uso es seguro.
  • Mantenerse bien sujeto a la escalera al subir y bajar.
  • Sujetarse bien cuando se trabaje en la escalera o, si no fuese posible sujetarse, adoptar otras medidas de seguridad.
  • Evitar daños al transportar la escalera; p. ej., mediante amarres, y asegurarse de que esté fijada/colocada de forma adecuada.
  • Cerciórese de que la escalera es apropiada para el uso correspondiente.
  • En el contexto de un uso profesional, debe realizarse una evaluación de riesgos teniendo en cuenta las prescripciones legales en el país de la utilización.
  • Cuando se posiciona la escalera hay que tener cuidado de evitar el riesgo de una colisión; p. ej., con peatones, vehículos o puertas.
  • Bloquear a ser posible las puertas (pero no las salidas de emergencia) y ventanas en la zona de trabajo.
  • No utilizar escaleras conductoras para trabajos inevitables bajo tensión eléctrica.
  • Tener en cuenta el viento cuando se usa en exteriores.
  • Si se suministra una escalera con barras transversales estabilizadoras que deben instalarse antes de que el usuario las utilice por primera vez, debe indicarse en la escalera y en el manual del usuario.
  • Utilizar la escalera solo con el fusible de expansión insertado.

  • Utilización indebida
    • No colocar la escalera sobre un suelo con impurezas.
    • No subir ni bajar la escalera mirando para los lados.
    • Evitar trabajos que ocasionen una carga lateral, p. ej., taladrado lateral de materiales sólidos.
    • Durante su uso, no llevar un equipamiento que sea pesado o poco manejable.
    • No subir la escalera con zapatos inadecuados.
    • No utilizar la escalera en caso de sufrir discapacidades.
    • Determinados estados de salud, ingestión de medicamentos, consumo inapropiado de alcohol o drogas, pueden dar lugar a riesgos para la seguridad al utilizar la escalera.
    • No permanecer sobre la escalera durante demasiado tiempo sin pausas regulares (el cansancio es un riesgo). No usar en caso de impurezas, como pintura húmeda, suciedad, aceite o nieve.
    • No usar la escalera al aire libre en condiciones meteorológicas adversas, como viento intenso.
    • No usar la escalera como un saltador.
    • No modificar la construcción de la escalera.
    • No mover la escalera mientras se está subido en ella.
    • Las escaleras de tijera no se deben emplear como escaleras de mano, a no ser que estén diseñadas para ello.
    • Las superficies horizontales que se asemejan a la plataforma de una escalera, pero que no estén diseñadas para ese fin (por ejemplo, estantería de trabajo de plástico), deben estar claramente marcadas en la superficie (si así lo requiere el diseño).