• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Llave dinamométrica Servicio/Serie MANOSKOP Nº 730D Rango de medición 40-400Nm Salida L. 688mm

Número de artículo: 96501740
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 2 ud.
Tipo de batería Alcalino-manganeso (AlMn)
Tamaño constructivo internacional AA (LR6)
Serie MANOSKOP®
Denominación del fabricante 730D
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
QuickRelease / función de cambio rápido
Asiento para herramienta insertable 14×18 mm
Resolución de la pantalla 0,1 Nm
Resolución del ajuste 0,1 Nm
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables
Interfaz USB
Principio de disparo Activación electromecánica
Señal de disparo Acústico; Óptico
Tipo de producto Llave dinamométrica
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Metrología ejecución eléctrica
Funciones de medición Par de giro
Indicación digital
Certificado de prueba del fabricante
Norma DIN EN ISO 6789-2
Longitud total 688 mm
Peso total 3.300 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 96501740
EAN / GTIN 4018754180332
Número del fabricante 96501740
Número L L60010 3449
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Desbloqueo electromecánico patentado
  • Señal de activación acústica y visual
  • Soporte para herramientas de inserción intercambiables
  • Cierre de seguridad QuickRelease
  • Ajuste rápido mediante un práctico teclado
  • Corrección automática del par de apriete tras introducir una cota de galga desviada
  • Protección contra sobrecarga con señal de advertencia acústica y visual
  • Sin ajustes involuntarios gracias al bloqueo automático de los botones
  • Función de visualización también para pares en sentido contrario a las agujas del reloj
  • Unidades de medida: N-m, ft-lb, in-lb
  • En función de la unión atornillada, pueden fijarse distintos límites de tolerancia
  • Evaluación visual de la unión atornillada mediante indicación verde y roja en la pantalla
  • Protección adicional de los ajustes predeterminados (modo de funcionamiento, valor de activación o de ajuste, unidad de medida, valor de tolerancia, memorización, bloque de calibre desviado) mediante código PIN.
  • Almacenamiento de hasta 7.500 datos de atornillado
  • Interfaz USB
  • Indicación automática de la próxima fecha de calibración
  • Calibración con el dispositivo de calibración perfectControl® nº 7794 o el sistema de calibración nº 7706
  • en una caja de plástico resistente (los tamaños 40-100 en una caja de chapa de acero)
  • Se suministra con 2 pilas AA de 1,5 V. Se pueden utilizar pilas recargables AA/LR6, NiMH de 1,2 V.
  • Mango de 2 componentes
  • Certificado de calibración según DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Desviación de la pantalla ± 2 %, ± 1 dígito

Característica:

  • Ajuste de la resolución de la pantalla ft-lb: 1,0/0,1 ft-lb
  • Ajuste de la resolución de la pantalla N-m: 1,0/0,1 N-m
  • Ajuste de la resolución de la pantalla en lb: 10/1.0 in-lb
  • Tipo de batería: Mignon (AA) 1,5V
  • Tam.: 40
  • Altura mm (h): 23 mm
  • Longitud mm (L): 688 mm
  • LF: 655 mm
  • MA N-m: 40 N·m
  • Rango de medición ft-lb: 30-300 pies-libra
  • Rango de medición en lb: 360-3600 in-lb
  • Rango de medición N-m: 40-400 N·m..
  • Valor nominal N-m: 400 N·m
  • SF: 25 mm
  • Tamaño del portaherramientas [inside4kt]: 14 x 18 mm
  • Peso: 3300 g
  • Peso con caja: 5155 g
  • Anchura mm (b): 28 mm

Descargas y documentos

De la misma serie "MANOSKOP®" Ver todos