Regleta de canto, amarillo, Tipo: 0

Número de artículo: 964559 0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Confort en posición vertical: Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
  • Protección contra golpes: Suelo
  • Propiedades del material: No resistente al aceite

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Confort en posición vertical Antifatiga; Antideslizante; Aislamiento (temperatura)
Protección contra golpes Suelo
Propiedades del material No resistente al aceite
Tipo 0
Longitud 91 cm
Anchura 5,1 cm
Material Mezcla de caucho natural
Color amarillo
Botones de fijación sin botones de fijación
Tipo de producto Regleta de canto

Identificación y clasificación

Número de artículo 964559 0
EAN / GTIN 662641844735
Número del fabricante 461F0003YL
Fabricante/responsable Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Descripción

Ejecución:

  • Estera para puestos trabajo industriales con superficie antideslizante cerrada.
  • El material de 13 mm de grosor proporciona un uso notablemente ergonómico y un efecto antifatiga.
  • Sistema de encajes flexibles baldosa de 91 × 91 cm, ángulo interior (45°) y ángulo exterior (22,5°), que permite una adaptación óptima a las particularidades del lugar.
  • La solución flexible para los cantos permite ángulos exteriores e interiores.
  • Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130 y BGR 181. Compuesto de caucho natural 100 % para uso general.
  • Exenta de metales pesados y de silicona, por lo que resulta adecuada para talleres de barnizado o esmaltado.
  • Exenta de DOP, DMF y sustancias que destruyen el ozono.

Regletas de canto de 91 cm, encajables en las baldosas. Color amarillo.
Regleta de canto sin botones de fijación.

Idóneo para:

La regleta de canto n.° 964559 tam. 0 y 1 es adecuada para la estera para puestos de trabajo n.° 964555.