Tapa con bisagra para recipientes Euro normalizados gris, Tipo: NBC32

Número de artículo: 963384 NBC32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
25 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo NBC32
Anchura 300 mm
Profundidad 200 mm
Color gris
Intervalo de empleo Recipiente Euronormalizado
Tipo de producto Tapa

Identificación y clasificación

Número de artículo 963384 NBC32
EAN / GTIN 8055520632066
Número del fabricante NBC32-139901320118
Fabricante/responsable Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687 WADERN-LOCKWEILER, Deutschland, www.lockweiler-werke.com

Descripción

Ejecución:

Tapas provistas de bisagras. Con los agujeros en la tapa y el borde de la caja (⌀ 3,5 mm) se puede colocar un precinto.

Idóneo para:

Recipientes Euro normalizados n.º 963378963380.
Recipiente Euro normalizado con base de 300 x 200 mm