{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
| Altura | 26 mm | |
| Adecuado para altura frontal de cajón | 50 y superior mm | |
| para herramientas con ⌀ de perforación | 16 mm | |
| Material | con revestimiento de plástico | |
| Color | rojo | |
| Rosca interior | M4 | |
| Contenido del juego | 5 | |
| Tipo de producto | Soporte para fresas |
| Número de artículo | 960670 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197334213 | |
| Número del fabricante | 960670 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |