Jeu de 5 supports de fraise, rouges 16 mm

Réf.: 960670 16
Fixer le prix 5 Unité (2,11 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Convient pour équipements d'atelier: Armoire à outils

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Convient pour équipements d'atelier Armoire à outils
Hauteur 26 mm
Pour hauteur de tiroir 50 et plus mm
Pour outils avec ⌀ alésage 16 mm
Matière avec enveloppe en plastique
Couleur rouge
Filetage intérieur M4
Contenu du kit 5
Type de produit Supports de fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 960670 16
EAN / GTIN 4045197334213

Description

Exécution:

Tous les supports ont une hauteur de 26 mm; pour obtenir des hauteurs supérieures, visser plusieurs supports l’un dans l’autre. Filetage intérieur M4.
Avec enveloppe en plastique.

Utilisation:

Les supports de fraise se vissent dans les fonds de tiroir perforés. Ils servent à loger les outils avec alésage.

Remarque(s):

Jeu de supports de fraises, voir code art. 960290.
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
    Pour outils avec ⌀ alésage (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier