Base con paneles desmontables, profundidad 28G, Altura 100 mm, Anchura de la carcasa en G: 24

Número de artículo: 958085 24
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de la carcasa en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 100 mm
Anchura 600 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para ancho de carcasa en G 24
Adecuado para profundidad de carcasa en G 28
Tipo de producto Base

Identificación y clasificación

Número de artículo 958085 24
EAN / GTIN 4062406133207
Número del fabricante 958085 24
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Base de chapa de acero para instalar debajo de la carcasa.
Base de 100 mm de altura, con paneles desmontables (delante y detrás), para el transporte de armarios de herramientas.

Idóneo para:

Armarios de herramientas n.°  931005 - 932122, estación de oficina n.°  948800.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Por motivos de seguridad técnica, la base de tamaño 24 no está autorizada para el transporte con una carretilla elevadora.
Los armarios no deben moverse cuando están cargados.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Observar las posibles combinaciones según las especificaciones técnicas.
  • N.° 958065 tam. 30,40; 958066 tam. 30, 40; 958085 tam. 30, 40, 50, 60; 958086 tam. 30, 40, 50, 60; 958146 tam. 30, 40, 50, 60, 80; 958176: Estos armarios se pueden transportar con una carretilla elevadora quitando el panel.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.

Utilización indebida