Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario ropero personalizable con cierre de pasador cilíndrico, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 958770 2
2

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 958770 2
Número del fabricante 958770 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Puertas con tope amortiguado. Patines de plástico en el grupo de base. Altura de zócalo 80 mm. Altura de la cubierta 40 mm. Cubierta y zócalo enrasados con las puertas. Puertas de doble hoja superpuestas. El tope de la puerta se puede cambiar de derecha a izquierda con pocas manipulaciones. Con cierre de pasador cilíndrico de alta calidad en el tirador deslizante.
Equipamiento interior: 1 estante con 3 colgadores.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.