Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario para productos de limpieza con puertas batientes de chapa maciza, anchura mm / Modelo: 750/K

Número de artículo: 987000 750/K

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 987000 750/K
Número del fabricante 987000 750/K
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cuerpo y puertas de chapa de acero de 0,9 mm, posibilidad de alojamiento de estantes galvanizados en tramos de 20 mm. Las puertas están reforzadas por la parte interior y se cierran por medio de un tirador deslizante con cerradura de cilindro de espigas. Carcasa para productos de limpieza, para enganchar A × P × H 453 × 368 × 1120 mm. Capacidad de carga por estante 25 kg. Perforación en la carcasa para productos de limpieza adecuada para el asiento de ganchos y soportes a partir del n.º 963001.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los armarios para productos de limpieza son compatibles dimensionalmente con los armarios personalizables n.º 956000 − 956785 y se pueden combinar con ellos libremente.