Caja de plástico baja GARANT easyFix, Anchura: 147mm

Número de artículo: 955780 147
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
772 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 76 mm
Anchura 147 mm
Profundidad 100 mm
Altura útil 38 mm
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 955780 147
EAN / GTIN 4062406197889
Número del fabricante 955780 147
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja de plástico de baja altura para almacenamiento de piezas pequeñas.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.