Clip magnético GARANT easyFix, Tipo: 2

Número de artículo: 955640 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,14 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    11,78 € / 1 Unidad
a petición
En stock
704 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyFix
Altura 67 mm
Anchura 66 mm
Tipo de producto Clip magnético

Identificación y clasificación

Número de artículo 955640 2
EAN / GTIN 4062406197049
Número del fabricante 955640 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Clip magnético para fijar de forma rápida y sencilla documentos y planos.
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas □ 9×9 mm en intervalos de 37 mm.

Nota:

Se puede enganchar sin placa base.