Tirador deslizante GARANT Uni Line, Tipo: 1

Número de artículo: 955496 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
219 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tower; Z-Tower; Cleaning Tower
Altura 435 mm
Anchura 130 mm
Profundidad 85 mm
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 955496 1
EAN / GTIN 4062406586157
Número del fabricante 955496 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

El tirador deslizante universal de Haptoprene®® de 2 componentes se puede utilizar en sentido vertical y horizontal. El mango se engancha en la retícula de perforaciones y se fija con 2 tacos de plástico GARANT easyFix. Se puede desplazar fácilmente.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No configurable.