Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Destornilladores-surtido, Cantidad de herramientas: 8

Número de artículo: 955220 8

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 8 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Tablero de sombras: 176

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Tablero de sombras 176 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 176 mm
Cantidad de herramientas 8
Ejecución con destornillador
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 955220 8
EAN / GTIN 4062406158286
Número del fabricante 955220 8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 955220: 1 ud.
Destornillador para ranura GARANT n.º 660030 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips GARANT n.º 667690 tam. 0; 1; 2: 1 ud. cada