Surtido de alicates, Cantidad de herramientas: 5

Número de artículo: 954188 5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
86 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×16
Anchura 200 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 5
Ejecución con pinzas
Peso 0,978 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954188 5
EAN / GTIN 2050002041929
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954188: 1 ud.
Alicates universales KNIPEX n.° 701500 tam. 160: 1 ud.
Alicates de boca redonda plana KNIPEX n.° 713150 tam. 160: 1 ud.
Alicates de corte lateral KNIPEX n.° 724900 tam. 160: 1 ud.
Alicates regulables KNIPEX n.° 705800 tam. 125; 250: 1 ud. cada