Destornilladores con cabeza de golpe, Cantidad de herramientas: 7

Número de artículo: 953423 7
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
13 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Establecer precio 7 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 8×16

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 8×16
Anchura 200 mm
Profundidad 400 mm
Anchura en G 8
Profundidad en G 16
Cantidad de herramientas 7
Cantidad de herramientas 7
Peso 0,676 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 953423 7
EAN / GTIN 2050002004214
Fabricante/responsable Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida de PE de dos colores. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color señaliza la falta de herramientas.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 953423: 1 ud.
Destornillador para ranura WERA n.° 660300 de cada tam. 3,5; 4,5; 5,5; 7: 1 ud. cada
Destornillador para Phillips WERA n.º 668300 tam. 1; 2: 1 ud. cada
GARANT Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951211 tam. 3×3/1: 1 ud.