Destornillador para ranura, con mango Kraftform y capuchón de golpe, Anchura de filo b: 3,5mm

Número de artículo: 660300 3,5
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
507 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de filo b (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 932 A
Anchura de filo b 3,5 mm
Grosor de filo a 0,6 mm
Longitud de cuchilla cortante 80 mm
Longitud total 161 mm
Perfil de salida Destornillador Plano
Tipo de producto Destornilladores

Identificación y clasificación

Número de artículo 660300 3,5
EAN / GTIN 4013288018007
Número del fabricante 05018260001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform de plástico a prueba de golpes con zonas blandas integradas y capuchón de golpe (tam. 12 y 14 sin zonas blandas; tam. 3,5 sin capuchón de golpe ni varilla continua).
Varilla hexagonal de acero especial tenaz al impacto continua hasta el extremo del mango. A partir de tam. 4,5 con resalto hexagonal como ayuda para aplicar la llave, superficie cromada nicromate.