uvex Plantilla negro/naranja Ancho 11 Talla 37

Número de artículo: 9528637
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Serie tune-up High
Denominación del fabricante uvex tune-up High
Color naranja; negro
Para talla del zapato desde 37
Para talla del zapato hasta 37
Anchura 11
Tipo de producto Plantilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 9528637
EAN / GTIN 4031101737188
Número del fabricante 9528637
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Popis:

  • Vložky uvex tune-up byly vyvinuty pro zvýšení individuálního komfortu pro různé typy chodidel. Každé chodidlo má podélnou a příčnou klenbu, které rozkládají váhu a fungují jako přirozené tlumicí prvky. Vysoká nebo častá zátěž, oslabené svaly a vazy nebo dokonce vrozené nedostatky mohou ovlivnit tvar podélné a příčné klenby chodidla. To může mít za následek různé deformace, jako jsou ploché nohy (snížená podélná klenba), duté nohy (výrazná podélná klenba) nebo vbočené nohy (snížená příčná klenba), které mohou vést i k bolestem. Použitím vyladěných vložek lze příčnou klenbu podpořit a zvětšit kontaktní plochu, což vede k lepšímu rozložení tlaku. Tím se zvýší pohodlí uživatele a sníží se bolest a únava - aniž by se snížil ochranný účinek bezpečnostní obuvi.

Charakteristika:

Obecné charakteristiky

  • Vhodné pro obuv s ESD ochranou
  • Podporují klenbu chodidla
  • Lze prát ručně při teplotě 30 °C
  • Antibakteriální vložky do bot

Vlastnosti zajišťující komfort

  • Prodyšné a vlhkostní vstřebávající vložky do bot
  • Tlumící, pro příjemný komfort při chůzi
  • Snižují únavu nohou
  • Zabraňte vzniku otlaků
  • Povrchová struktura šetrná k pokožce a příjemná na dotek

Bezpečnostní prvky

  • Certifikováno podle normy EN ISO 20345:2011 pro modely uvex 1, uvex 1 G2, uvex 2, uvex 2 VIBRAM® a uvex 1 sport
  • Antistatické vložky do bot
  • Neomezují ochranu nošených bezpečnostních bot

Technické vlastnosti

  • Druh produktu: Příslušenství
  • Název produktu: uvex tune-up High
  • Barva (filtr): černá/oranžová
  • Pohlaví: Dámy/muži
  • Velikost: 37
  • Materiál svršku: semišový mikroměkký materiál
  • odolnost proti uklouznutí: ne
  • Šířka: 11