{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Anchura | 500 mm | |
| Profundidad | 600 mm | |
| Espesor | 4 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 20 | |
| Profundidad útil en G | 24 | |
| Superficie útil en G | 20×24 | |
| Material | Caucho natural | |
| Superficie | abierto | |
| Propiedad | Antideslizante; Encajable | |
| Tipo de producto | Estera de trama | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 951830 20X24 | |
| EAN / GTIN | 4062406181222 | |
| Número del fabricante | 951830 20X24 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |