Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Office Station completa, puerta plegable con puerta de impresora, 3 cajones, 2×36×36 E, Tipo: DE

Número de artículo: 951700 DE
DE

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 951700 DE
Número del fabricante 951700 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Ventanilla única cercana a la fabricación, para informar, comprobar y documentar. Carcasa del ordenador con puerta plegable cerrable con puerta de la impresora. Carcasa del armario de herramientas con cajones completamente extraíbles guiados por ruedas (capacidad de carga de 75 kg) con insertos de archivadores suspendidos. Armario sobrepuesto con cierres corredizos de plástico cerrables y el siguiente equipamiento:
  • iluminación integrada con tecnología LED.
  • Interruptor Con/Des para la iluminación.
  • 5 Toma de corriente Schuko.
  • 2 Baldas, regulables en altura a intervalos de 25 mm. Anchura útil 1385 mm, profundidad útil 300 mm.
  • Tablero de trabajo extraíble (madera de melamina) con reborde contra caída por rodadura posterior con bloqueo en posición final. Grosor de 29 mm. Extracción de 150 mm.
  • Pozo de cables integrado y pasacables.
  • Cable de conexión de 7 m de longitud.
  • Armario de puertas plegables con estantes extraíbles, anchura útil 580 mm, profundidad útil 480 mm.
  • Ventilador con filtro.
  • En el armario de puertas plegables regleta de enchufes triple de 250 V / 16 A con interruptor Con/Des.

Volumen de suministro:

Incluye 3 elementos clasificadores colgados n.º 960485 tam. 36E.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Cierres corredizos de plástico no configurables en cuanto al color.