Elemento clasificador insertado (2 partes), para una profundidad de cajón: 27E

Número de artículo: 960485 27E
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
55 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para una profundidad de cajón Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color gris
Tipo de producto bandeja
Anchura 457 mm
Altura 260 mm
Contenido 2 ud.
Material papel
Características Resistente

Identificación y clasificación

Número de artículo 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Número del fabricante 960485 27E
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elemento clasificador insertado como complemento (2 partes). Apropiado para alojar carpetas con una altura de hasta 240 mm.

Idóneo para:

Cajones para armario de herramientas a partir de una altura frontal del cajón de 300 mm.
Cajones con una profundidad de 27 E.

Lacado:

Gris con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En cajones con una anchura de 54 E se pueden posicionar 2 elementos clasificadores insertados, y en cajones con una anchura de 64 E y 78 E caben 3 unidades.