{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Pieza descrita | Artículo completo | |
| Color, gris | Gris antracita | |
| Serie | easyPick | |
| Material | Plástico | |
| Color | gris | |
| Anchura | 900 mm | |
| Profundidad | 600 mm | |
| Altura | 50 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura en G | 36 | |
| Profundidad en G | 24 | |
| Para | Cajones | |
| Altura frontal | 75 mm | |
| Unidad específica del fabricante | G | |
| Anchura útil en G | 36 | |
| Profundidad útil en G | 24 | |
| Anchura útil | 900 mm | |
| Profundidad útil | 600 mm | |
| Peso total | 3,104 kg | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Tipo de producto | Caja para piezas pequeñas |
| Número de artículo | 950550 75/2 | |
| EAN / GTIN | 4062406153489 | |
| Número del fabricante | 950550 75/2 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |