Surtido de cajas para piezas pequeñas easyPick, 20×20G, Tipo: 50/3

Número de artículo: 950300 50/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
32 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura de recipiente 25 mm
adecuado a partir de altura frontal de cajón ≥ 50 mm
Adecuado para cajones, anchura útil en G 20
Adecuado para cajones, profundidad útil en G 20
Adecuado para cajones anchura útil 500 mm
Adecuado para cajones profundidad útil 500 mm
Peso 0,961 kg
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 950300 50/3
EAN / GTIN 4062406152512
Número del fabricante 950300 50/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Caja para piezas pequeñas de plástico.
El material separador llena un cajón completo 20×20G.

Idóneo para:

Cajones 20×20G.

Contenido:

Caja para piezas pequeñas easyPick n.° 951210: 5 × tam. 2×4/1; 7 × tam. 4×6/1; 4 × tam. 6×8/1

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos