{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Serie | easyPick | |
| Reservoir hoogte | 25 mm | |
| geschikt bij lades met fronthoogte vanaf | ≥ 50 mm | |
| geschikt voor lades nuttige breedte in G | 20 | |
| geschikt voor lades nuttige diepte in G | 20 | |
| Geschikt voor lades nuttige breedte | 500 mm | |
| Geschikt voor lades nuttige diepte | 500 mm | |
| Gewicht | 0,961 kg | |
| Producttype | Onderdelenbakken |
| Artikelnummer | 950300 50/3 | |
| EAN/GTIN | 4062406152512 | |
| Nummer fabrikant | 950300 50/3 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |