Caja para piezas pequeñas easyPick Altura 25 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 2X2/1

Número de artículo: 951210 2X2/1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
1.040 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 50 mm
Anchura en G 2
Profundidad en G 2
Altura interior 21,8 mm
Anchura interior 35 mm
Profundidad interior 35 mm
Número de compartimentos en la caja 1
Color antracita
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 951210 2X2/1
EAN / GTIN 4062406138905
Número del fabricante 951210 2X2/1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos