{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 0,8 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 70 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 450 kg | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 125 grados | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 15 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Altura | 1.000 mm | |
| Anchura | 930 mm | |
| Profundidad | 400 mm | |
| Altura útil | 830 mm | |
| Número de estantes | 1 | |
| Frontales del armario | puerta batiente de chapa maciza | |
| Peso | 32 kg | |
| Tipo de producto | Armario para archivadores |
| Número de artículo | 949521 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406082024 | |
| Número del fabricante | 949521 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |