Terminal del ordenador, Tipo: CH

Número de artículo: 948111 CH
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Tipo de enchufe entrada J
Para los países Suiza
Longitud de cable 1,2 m
Tensión nominal 250 V
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfront; Türen
Clase de protección IP: IP41
Material Chapa de acero
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Color gris; gris
Con puerta sí
Tipo de construcción de la puerta puerta batiente/giratoria
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Frontales puerta Con ventana
Ventilación del armario sí
Rendijas de ventilación sí
Ventilación técnica integrada sí
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Anchura útil cuerpo Bn 700 mm
Profundidad útil cuerpo Tn 470 mm
Forma de carcasa cónica no
Altura útil cuerpo Hn 845 mm
Selección del color Libre elección
Con cajón de teclado sí
Con carcasa de monitor sí
Forma carcasa del monitor rectángulo
Carcasa del monitor anchura útil BnM 690 mm
Carcasa monitor profundidad útil TnM 458 mm
Carcasa del monitor altura útil HnM 570 mm
Ventana anchura 552 mm
Ventana altura 532 mm
Diagonal de la pantalla máx. 19 pul
Equipamiento eléctrico sí
Con regleta de enchufes sí
Número de regletas de enchufes 1 ud.
Número de interruptores de conexión/desconexión 1 ud.
Anchura cuerpo en G 30
Profundidad cuerpo en G 20
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Armario para ordenador
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 77 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Intervalo de empleo Oficina; Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 750 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 2.000 mm
Anchura cuerpo Br 750 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Iluminación incorporada no
Tablero de trabajo/placa de cubierta presente no

Identificación y clasificación

Número de artículo 948111 CH
EAN / GTIN 4062406073671
Número del fabricante 948111 CH
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa del monitor con ventilador para monitores de tubo de hasta 19 pulgadas. Puerta batiente con lámina de policarbonato, cerrable.
Cajón para el teclado se encaja en la posición final. Regulable en altura en tres niveles con un intervalo de 60 mm (1058 / 1118 / 1178 mm), con cerradura, con apoyo de bambú para las manos y descarga de tracción.
Carcasa del ordenador con ventilador y 1 estante galvanizado regulable en altura, y pasacables para una colocación ordenada de cables. Todas las cerraduras se cierran con la misma llave.

Función:

IP41: Existe protección contra la caída vertical de agua y contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, pero se deberían mantener alejadas las herramientas y los alambres.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas y cara frontal de los cajones en azul señal RAL 7016 con recubrimiento de polvo.

Nota:

El puesto de trabajo para ordenador es compatible con los armarios GridLine profundidad 20G n.º 940001 – 940217, 940801 – 940907 y se puede combinar con estos a voluntad.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para transportar, almacenar y utilizar ordenadores, monitores, impresoras y otros periféricos.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Utilizar el ordenador solo con el ventilador encendido.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No sobrecargar los cajones y los estantes.
  • No ponerse ni sentarse en el puesto de trabajo para ordenador.
  • No transportar personas.
  • Para garantizar una ventilación óptima, no tapar completamente la pared perforada trasera con accesorios Easyfix.
  • Dejar libre el ventilador y las rendijas de ventilación, no tapar.