Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de montaje, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0

Número de artículo: 943890 860/0

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943890 860/0
Número del fabricante 943890 860/0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con reborde contra caída por rodadura por los 3 lados, estera de goma ranurada y 2 asas paragolpes. Armario con cierre centralizado.
Cajones como se describen en n.º 943811 y 943821.
Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas ⌀ 100 mm, inmovilizables.
Carcasa sin cajones; ver cajones adecuados en n.º 94 3251, 94 3256.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En combinación con el equipamiento de cajones de n.º 94 3811, 94 3821, se suministra automáticamente con desbloqueo individual de los cajones.