• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario auxiliar para máquinas con puertas batientes equipado, Modelo: 1020

Número de artículo: 943229 1020
1020

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943229 1020
EAN / GTIN 4045197609311
Número del fabricante 943229 1020
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con puertas batientes reforzadas, cerrables por tirador deslizante con cerradura. Con reborde contra caída por rodadura en 3 lados y estera de goma acanalada. Asiento de cajones y estantes extraíbles a intervalos de 25 mm. Cuerpos del armario dotados de un seguro de extracción individual.
Equipado con 2 cajones n.º 943021 tam. 75 (capacidad de carga 75 kg) y 2 estantes extraíbles n.º 942991 (capacidad de carga 200 kg).

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Apoyo de chapa de acero con reborde contra caída por rodadura negro (Alt=20 mm).