Hay una alternativa para este artículo

Armario vertical de pared perforada con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 2000mm

Número de artículo: 942041 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Departamento vertical capacidad de carga: 80
  • Capacidad de carga carcasa de armario interior: 1.000
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Ángulo de apertura de la puerta: 250
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Departamento vertical capacidad de carga 80 kg
Capacidad de carga carcasa de armario interior 1.000 kg
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Ángulo de apertura de la puerta 250 grados
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 2.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 700 mm
Anchura en G 40
Profundidad en G 28
Departamento vertical extraíble, altura útil 1.690 mm
Departamento vertical extraíble, profundidad útil 635 mm
Número de paneles perforados 3
Ejecución Armario vertical de pared perforada
Armario tipo de construcción Armario base
Peso 243 kg
Tipo de producto Armario vertical

Identificación y clasificación

Número de artículo 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461
Número del fabricante 942041 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Realización como se describe en n.º 942033 tam. 2000/4, pero con 3 bandejas telescópicas verticales. Extraordinariamente adecuado para una conservación que ocupa poco espacio de medios de suspensión y eslingas.
Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Con departamentos verticales extraíbles, con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para el alojamiento asientos de ganchos y soportes, así como accesorios para pared perforada. Paredes perforadas regulables a intervalos de 50 mm. Las paredes perforadas están guiadas en rieles telescópicos y llevan un seguro de extracción individual. Capacidad de carga por departamento extraíble 80 kg. Superficie útil de los dos lados por departamento vertical extraíble 2,1 m2 (profundidad × altura 635×1690 mm).
Armario vertical de pared perforada en 40×28G

Volumen de suministro:

3 ud. cubetas portaobjetos para eslingas n.º 942054 tam. 2; 4 ud. soportes universales 45° n.º 955590 tam. 75; 4 ud. soportes universales 90° n.º 955600 tam. 100×100.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.