Soporte universal GARANT easyFix 45°, ⌀ 6 mm, Profundidad útil: 75mm

Número de artículo: 955590 75
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    7,10 € / 1 Unidad
  • de 5Unidad
    5,92 € / 1 Unidad
a petición
En stock
690 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad útil (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura útil 18,5 mm
Profundidad útil 75 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Material placa base Plástico
Material alambre Acero
Tipo de placa base doble
Forma del gancho Gancho redondo doble 45°
Tipo de producto Gancho para pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 955590 75
EAN / GTIN 4062406196288
Número del fabricante 955590 75
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.