{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Pieza descrita | Puertas; cuerpo | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Serie | GridLine | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| área EX | no | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | puerta batiente/giratoria | |
| Tope de la puerta | Derecha e izquierda | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Frontales puerta | Con ventana | |
| Con cajones | no | |
| Altura útil cuerpo Hn | 1.845 mm | |
| Descripción compartimento / departamento | 1 | |
| Número total de departamentos | 1 ud. | |
| Altura útil del departamento Hn | 1.845 mm | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Con estante | no | |
| Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas | sí | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Modelo estructura inferior | Nivilliersockel | |
| Con compensación de altura | sí | |
| Con cerradura | sí | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Anchura cuerpo en G | 40 | |
| Profundidad cuerpo en G | 20 | |
| Capacidad de carga | 1.000 kg | |
| Pieza descrita | Schrankgehäuse innen | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Peso | 81 kg | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Sin configurar | |
| Anchura total Bg | 1.000 mm | |
| Fondo total Tg | 500 mm | |
| Altura total Hg | 2.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Especificación de la capacidad de carga | 1 | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 940843 2000 | |
| EAN / GTIN | 4062406070786 | |
| Número del fabricante | 940843 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |