{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Grosor material | 1 mm | |
| Banco de trabajo altura | 950 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 800 kg | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Cajones superficie útil en G | 20×20 | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 950 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Anchura de la estructura inferior | 1.300 mm | |
| Profundidad de la estructura inferior | 700 mm | |
| Carcasa de cajonera altura útil | 625 mm | |
| Cajón anchura útil | 500 mm | |
| Cajón profundidad útil | 500 mm | |
| Cajón anchura útil en G | 20 | |
| Cajón profundidad útil en G | 20 | |
| Peso | 129 kg | |
| Tipo de producto | Banco de trabajo |
| Número de artículo | 920817 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406262143 | |
| Número del fabricante | 920817 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |