Tubo de aluminio anodizado, 3000 mm de largo, Tipo: 1

Número de artículo: 935810 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 3.000 mm
⌀ de tubo 30 mm
Tipo de producto Material de fijación de escalera para estanterías

Identificación y clasificación

Número de artículo 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Número del fabricante 935810 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para montar un dispositivo de carriles se necesitan los n.° 935810, 935811, 935812 tam. R y L.
Atención: Por cada 1,00 m de tubo es necesario un soporte parcial.

Idóneo para:

Escalera para estanterías n.° 935800.