Tablero de esquina de bambú encolado en cruz, Adecuado para profundidad de placa de unión: 700mm

Número de artículo: 933648 700
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
24 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para profundidad de placa de unión (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor de plaquita 50 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 1.000 mm
Espesor 50 mm
Lado conexión izquierda (profundidad) 700 mm
Lado conexión derecha (profundidad) 700 mm
Adecuado para profundidad de placa de unión 700 mm
Material tablero de trabajo Laminillas de bambú encoladas en cruz
Superficie tablero de trabajo rectificado, lubricado sin dejar residuos
Inclinación esquina 45°
Modelo perfil de encolar sin perfil de encolar
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 933648 700
EAN / GTIN 4045197553782
Número del fabricante 933648 700
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo de diseño moderno con superficie resistente para aplicaciones exigentes. El bambú es la materia prima que se regenera con la mayor rapidez, es ecológico y asegura el uso responsable de los recursos. El tablero consta de láminas de bambú en 5 capas encoladas en cruz, resistentes a la deformación y al agua. Los bordes están dotados de radios por todos los lados; la superficie está rectificada y tratada al aceite sin residuos. La limpieza y el aceitado regulares de la superficie prolonga la vida útil y evita la formación de grietas y manchas. El bambú es aprox. un 30 % más duro que el roble y tiene una mayor estabilidad de forma que p. ej. la haya y el arce. Los tableros de bambú son resistentes a las salpicaduras de agua, a la suciedad y altamente insensibles al aceite, la grasa, los disolventes y los productos químicos. (No obstante, estos agentes alteran el aspecto de la superficie).
Tamaño 1000 × 1000 × 50 mm con oblicuidad de 45°, con salida en la profundidad de tablero de 700 mm.

Idóneo para:

Pie soporte n.º 933620933625; 937103; 933703933708.