Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo, 1 pie soporte / 1 carcasa con encimera Eluplan gris claro, Longitud de tablero mm / modelo: 1500/6

Número de artículo: 933440 1500/6

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933440 1500/6
Número del fabricante 933440 1500/6
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Cajoneras 27×36 E de chapa de acero, procesada con precisión. Cierre central con cerradura con pasador cilíndrico y 2 llaves. Cajones de chapa de acero con rieles provistos con rodamientos de bolas. Las paredes ranuradas facilitan la subdivisión múltiple de los cajones. Pies soporte de chapa de acero plegada (80 mm de ancho).
Tablero para banco de trabajo con revestimiento de Eluplan; revestimiento de plástico con superficie jaspeada de color gris claro, resistente a la abrasión y a los choques, sobre núcleo de madera maciza. El revestimiento es antiestático y resistente a los ácidos y las bases débiles. Brevemente resistente a temperaturas de hasta aprox. 250 °C. Cantos por todos los lados con cantoneras de ABS.
Cajonera 27×36 E con cajones de extensión total.

Aplicación:

La carcasa de cajonera se puede montar a la izquierda o a la derecha.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.

Nota:

Material de separación para cajones, ver n.º 960190 − 960240. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 − 961500. Ver otros ejemplos en n.º 942906 - 942941.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.