Juego de montaje Multi Top, 12 ranuras para módulos, 5 tomas de corriente + interruptor de encendido/apagado, Anchura: 2000mm

Número de artículo: 928850 2000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7016
Color, gris Gris antracita
Color gris
Tipo de toma de corriente F
Cantidad, Toma de corriente 5
Tipo de producto Módulo de alimentación
Características Interruptor de encendido/apagado; Con luz
Material carcasa Aluminio; plástico; chapa de acero
Anchura carcasa 2.000 mm
Profundidad carcasa 550 mm
Altura carcasa 1.010 mm
Tipo de conexión Toma de corriente

Identificación y clasificación

Número de artículo 928850 2000
EAN / GTIN 4069515069076
Número del fabricante 928850 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Juego básico para el montaje de columnas de medios, compuesto por: Par de columnas de medios con una altura de 12 módulos, dos módulos listos para usar en versión alemana con un total de 5 tomas de corriente y un interruptor de encendido/apagado, cableado incluido para su conexión directa, canaleta para cables con brazos de soporte y unidad de alumbrado. Potencia máxima total del sistema: 3,6 kW. La disposición de los módulos se puede elegir libremente. Los espacios libres para módulos están equipados con paneles ciegos.

Colocación:

6 × 928926 1; 4 × 928926 3; 928930 DE/ON; 928930 DE; 929310 2000; 928935 DE; 928936 1+3; 2 × 928937 2; 929056 2000

Volumen de suministro:

Incluye material de fijación y cable de conexión.

Lacado:

Paneles antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Columnas de medios de aluminio anodizado y plástico RAL 7016.

Nota:

Suministro por piezas. Encontrará más información técnica en la descripción de cada artículo de la lista de componentes. Se pueden añadir otros módulos y complementos. Instálelo únicamente en bancos de trabajo con tableros de 50 mm de grosor.
No apto para su instalación en la estación de trabajo eLevel+.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Sistema de puesto de trabajo fijo para tareas de montaje, clasificación, inspección y organización en entornos industriales.
  • Adecuado para alojar herramientas, materiales y accesorios.
  • Para su uso en espacios interiores industriales.
  • Utilizar solo en estado técnicamente correcto.
  • Para modificaciones o adaptaciones, utilizar exclusivamente accesorios homologados de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No utilizar como ayuda para subir ni como escalera.
  • No someter a la unidad de alumbrado a cargas que la conviertan en un elemento estructural.
  • No superar la capacidad de carga admisible.
  • No instalar ningún accesorio que no cuente con la homologación correspondiente.
  • No realizar modificaciones estructurales por cuenta propia.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.