Cable adaptación c/unidad de alumbrado, Modelo: DE/2

Número de artículo: 928640 DE/2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
254 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Descripción Cable adaptador con conector industrial y enchufe Schuko
Longitud de cable 2 m
Tipo de enchufe entrada F
Salida tipo conector Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Tipo de corriente AC
Corriente nominal 16 A
Interruptor ON/OFF no
Tipo de producto Cable de red

Identificación y clasificación

Número de artículo 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Número del fabricante 920260 9-AK
Fabricante/responsable KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Descripción

Ejecución:

Cable adaptador de 3 polos de 2 m de longitud, con conector industrial.
Versión alemana.

Idóneo para:

Nota:

El cable adaptador solo se puede utilizar para unidades de alumbrado.
Admite una carga máxima de 3,6 kW.