{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Clase de protección IP | IP 20 | |
| Longitud | 920 mm | |
| Profundidad | 187 mm | |
| Lámpara longitud | 890 mm | |
| Lámpara profundidad | 167 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Consumo de potencia | 26 W | |
| Interruptor ON/OFF | sí | |
| Corriente de alumbrado | 2.300 lm | |
| Temperatura de color | 4.000 K | |
| adecuado para tipo | 1000 mm | |
| Tecnología de luz LED | sí | |
| Sin filtro ni parpadeo | sí | |
| Posibilidad de atenuación con progresión continua | sí | |
| Peso | 3 kg | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Tipo de producto | Luminaria para puesto de trabajo |
| Número de artículo | 928608 1000 | |
| EAN / GTIN | 4013330060688 | |
| Número del fabricante | 113037000-00628977 | |
| Fabricante/responsable | Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com |