{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Grosor material | 1 mm | |
Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altura | 480 mm | |
Anchura | 55 mm | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Corriente nominal | 10 A | |
Tipo de corriente | AC | |
Potencia de ruptura | 250V / 10A | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número de tomas de corriente tipo J | 1 | |
Tipo de toma de corriente | J | |
Peso | 2 kg | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 928460 CH250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406116446 |